ガラス引違い書庫(枠付) NWS型

ガラス引違い書庫(枠付) NWS型 - ナイキガラス引違い書庫(枠付) NWS型 - ナイキガラス引違い書庫(枠付) NWS型 - ナイキガラス引違い書庫(枠付) NWS型 - ナイキ

A4対応の奥行400mmタイプ

材質/仕上スチール(粉体塗装)ウォームホワイト奥行(mm)400間口(mm)899均等積載量(kg/段)55棚板調整ピッチ(mm)18内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(NWS-900B-MG)をご使用ください。
※高さ2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84931019NWS-0907HG-AW棚板1枚463-254128700110
71,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931037NWS-0911HG-AW棚板2枚463-2613381050165
82,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする