デスクトップパネル(アクリル) サイド用

デスクトップパネル(アクリル) サイド用 - ナイキデスクトップパネル(アクリル) サイド用 - ナイキデスクトップパネル(アクリル) サイド用 - ナイキ

デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです

アクリルパネル高さ(mm)350奥行(mm)30内容量1枚
注意
※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応商品
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84920790NE06SPE-AFD600用350125-2494
44,100
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920799NE07SPE-AFD700用350125-0991
47,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920808NE08SPE-AFD800用350125-2604
51,000
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする