事務用チェア パウザPEAN型(肘なし)

事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(肘なし) - ナイキ

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

幅(mm)470材質/仕上脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン質量(kg)16.4高さ(mm)875~960奥行(mm)630張地座:布張り、背:メッシュ肘掛機能座上下昇降機能あり座面高さ(mm)420~505座幅(mm)410座奥行(mm)430色(脚部)ブラック色(座面)ブラック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84928910PAENB510F-TBK597-8466ブラック
56,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928919PAENB510F-TBLB597-8633ブルー
56,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928928PAENB510F-TGLB597-8627グレー
56,400
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928937PAENB510F-TGRB597-8622グリーン
56,400
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84928946PAENB510F-TORB597-8628オレンジ
56,400
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする