事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付)

事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ事務用チェア パウザPEAN型(ハンガー付き・可動肘付) - ナイキ

さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです。
チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です。
背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです。
ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です。
座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます。

幅(mm)605材質/仕上座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PP樹脂成型品、ハンガー付、可動肘付質量(kg)20.8高さ(mm)945~1030奥行(mm)695張地座:布張り、背:メッシュ肘掛機能座上下昇降機能あり座面高さ(mm)420~505座幅(mm)410座奥行(mm)430色(脚部)ブラック色(座面)ブラック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
色(背面)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84929409PAEN511FAH-TBK597-8484ブラックブラック
87,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929418PAEN511FAH-TBLB597-8486背:ブルー/座:ブラックブルー
87,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929427PAEN511FAH-TGLB597-8613背:グレー/座:ブラックグレー
87,400
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929436PAEN511FAH-TGRB597-8463背:グリーン/座:ブラックグリーン
87,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929445PAEN511FAH-TORB597-8490背:オレンジ/座:ブラックオレンジ
87,400
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929454PAENB511FAH-TBK597-8462ブラックブラック
87,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929470PAENB511FAH-TBLB597-8473背:ブルー/座:ブラックブルー
87,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929479PAENB511FAH-TGLB597-8482背:グレー/座:ブラックグレー
87,400
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929488PAENB511FAH-TGRB597-8612背:グリーン/座:ブラックグリーン
87,400
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84929497PAENB511FAH-TORB597-8479背:オレンジ/座:ブラックオレンジ
87,400
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする