ロビーチェア 210型(ローバック)

ロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキロビーチェア 210型(ローバック) - ナイキ

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上高さ(mm)680奥行(mm)580座面高さ(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84930389RC2102L-CHCH530-6382120019背:チャコール/座:チャコールチャコール
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930398RC2102L-CHCP530-4892120019背:コーラルピンク/座:チャコールチャコール
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930407RC2102L-CHIV530-9563120019背:アイボリー/座:チャコールチャコール
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930416RC2102L-CHLBL530-6465120019背:ライトブルー/座:チャコールチャコール
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930425RC2102L-CHMGR530-4809120019背:モスグリーン/座:チャコールチャコール
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930434RC2102L-CHNV530-9602120019背:ネイビー/座:チャコールチャコール
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930450RC2102L-IVCH530-8030120019背:アイボリー/座:アイボリーアイボリー
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930459RC2102L-IVCP530-1712120019背:コーラルピンク/座:アイボリーアイボリー
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930468RC2102L-IVIV530-3305120019背:アイボリー/座:アイボリーアイボリー
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930477RC2102L-IVLBL530-9616120019背:ライトブルー/座:アイボリーアイボリー
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930486RC2102L-IVMGR530-1692120019背:モスグリーン/座:アイボリーアイボリー
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930495RC2102L-IVNV530-1643120019背:ネイビー/座:アイボリーアイボリー
95,800
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930504RC2105L-CHCH531-1166150022.5背:チャコール/座:チャコールチャコール
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930520RC2105L-CHCP530-6385150022.5背:コーラルピンク/座:チャコールチャコール
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930529RC2105L-CHIV530-4835150022.5背:アイボリー/座:チャコールチャコール
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930538RC2105L-CHLBL530-9589150022.5背:ライトブルー/座:チャコールチャコール
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930547RC2105L-CHMGR531-1154150022.5背:モスグリーン/座:チャコールチャコール
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930556RC2105L-CHNV530-9552150022.5背:ネイビー/座:チャコールチャコール
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930565RC2105L-IVCH530-6447150022.5背:アイボリー/座:アイボリーアイボリー
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930574RC2105L-IVCP530-6468150022.5背:コーラルピンク/座:アイボリーアイボリー
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930590RC2105L-IVIV530-1705150022.5背:アイボリー/座:アイボリーアイボリー
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930599RC2105L-IVLBL530-6435150022.5背:ライトブルー/座:アイボリーアイボリー
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930608RC2105L-IVMGR530-3266150022.5背:モスグリーン/座:アイボリーアイボリー
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930617RC2105L-IVNV530-3205150022.5背:ネイビー/座:アイボリーアイボリー
100,800
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930626RC2108L-CHCH530-4802180026背:チャコール/座:チャコールチャコール
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930635RC2108L-CHCP530-4868180026背:コーラルピンク/座:チャコールチャコール
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930644RC2108L-CHIV531-1196180026背:アイボリー/座:チャコールチャコール
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930660RC2108L-CHLBL530-1716180026背:ライトブルー/座:チャコールチャコール
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930669RC2108L-CHMGR530-9617180026背:モスグリーン/座:チャコールチャコール
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930687RC2108L-IVCH530-6456180026背:アイボリー/座:アイボリーアイボリー
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930696RC2108L-IVCP530-4827180026背:コーラルピンク/座:アイボリーアイボリー
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930705RC2108L-IVIV530-4875180026背:アイボリー/座:アイボリーアイボリー
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930714RC2108L-IVLBL530-6399180026背:ライトブルー/座:アイボリーアイボリー
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930730RC2108L-IVMGR531-1178180026背:モスグリーン/座:アイボリーアイボリー
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930739RC2108L-IVNV530-1624180026背:ネイビー/座:アイボリーアイボリー
104,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84930678RC2108L-CHNV530-1687180026背:ネイビー/座:チャコールチャコール
104,000
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする