曜日別特売

ワードロープ CW型 ウッドフィール

ワードロープ CW型 ウッドフィール - ナイキワードロープ CW型 ウッドフィール - ナイキ

ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。

セット内容棚板1枚、ハンガー付き棚板1枚・鏡・ネクタイ掛け質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×2100棚板耐荷重(kg)等分布51内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×2050インジケーターキーラッチ付き内容量1台
注意
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84920169CW-0921W-BAMW212-0448ミディアムウォールナット
209,900
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84920178CW-0921W-BAWN217-7419ダークウォールナット
209,900
169,800
186,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする