ナイキ
両開き書庫 CW型 ウッドフィール
ソフトな木目調が特徴のウッドフィールシリーズ
木質の優しい色調が、オフィス空間に和やかな印象を与えます。
棚板耐荷重(kg)
等分布51
鍵
インジケーターキー
内容量
1台
注意
※下置きの場合はベースを必ずご使用ください
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84931064
CW-0911K-BAMW
217-7415
棚板2枚
35
ミディアムウォールナット
900×450×1050
¥
130,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931080
CW-0911K-BAWN
217-7488
棚板2枚
35
ダークウォールナット
900×450×1050
¥
130,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931116
CW-0921K-BAMW
217-7739
棚板5枚
65
ミディアムウォールナット
900×450×2100
¥
212,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84931125
CW-0921K-BAWN
215-1088
棚板5枚
65
ダークウォールナット
900×450×2100
¥
212,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。