曜日別特売

飛沫対策パネル エンド用

飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ飛沫対策パネル エンド用 - ナイキ

しっかりとした一体型仕様です。
透明のアクリル板で解放感があります。
付属の専用金具にてデスク天板部分に取付

材質/仕上上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)高さ(mm)630タイプコンビタイプ内容量1枚
注意
※飛沫対策パネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ず飛沫対策パネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
対応商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84923818NE06EPCB-BG409-23524.4ベージュ600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923827NE06EPCB-BK408-91654.4ブラック600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923836NE06EPCB-BL409-70484.4ブルー600D600用
57,600
43,980
48,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923845NE06EPCB-GL409-38984.4グレー600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923854NE06EPCB-GR409-71114.4グリーン600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923870NE06EPCB-LBL409-39144.4ライトブルー600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923879NE06EPCB-LGR409-07834.4ライトグリーン600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923888NE06EPCB-LOR409-54614.4ライトオレンジ600D600用
57,600
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923897NE07EPCB-BG261-98544.8アクリルクリア/ベージュ30D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923906NE07EPCB-BK409-08064.8ブラック700D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923915NE07EPCB-BL409-39754.8ブルー700D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923924NE07EPCB-GL409-39084.8グレー700D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923940NE07EPCB-GR409-39124.8グリーン700D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923949NE07EPCB-LBL261-98524.8アクリルクリア/ライトブルー30D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923958NE07EPCB-LGR261-98534.8アクリルクリア/ライトグリーン30D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923967NE07EPCB-LOR409-39744.8ライトオレンジ700D700用
60,500
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923976NE08EPCB-BG409-22975.7ベージュ800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923985NE08EPCB-BK409-70885.7ブラック800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84923994NE08EPCB-BL409-70835.7ブルー800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84924010NE08EPCB-GL409-54865.7グレー800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84924019NE08EPCB-GR409-86585.7グリーン800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84924028NE08EPCB-LBL408-92265.7ライトブルー800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84924037NE08EPCB-LGR409-70595.7ライトグリーン800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84924046NE08EPCB-LOR409-08165.7ライトオレンジ800D800用
61,300
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする