片袖デスク(オールロック錠タイプ)

片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ片袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ

天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。
1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。
上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。

仕様(下段)シングルレールセット内容G型ペントレー1個、F型仕切板1枚、G型仕切板1枚天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト高さ(mm)740色(天板)ウォームホワイト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84918446SDN501NA-AWH250-330940.87301060なし
86,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918455SDN501PNA-AWH250-331042.17301060付き
91,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918464SDN601NA-AWH409-388439.66351060なし
85,400
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
84918480SDN601PNA-AWH409-555940.96351060
90,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918489SDN701NA-AWH250-331237.4635915なし
84,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918498SDN701PNA-AWH250-331138.7635915付き
89,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする