両袖デスク(オールロック錠タイプ)

両袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ両袖デスク(オールロック錠タイプ) - ナイキ

天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。
1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。
上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。

仕様(下段)シングルレール付属品ペントレーG型2個、仕切板F型2枚・G型2枚トラスコ品番250-3313セット内容G型ペントレー2個、F型仕切板2枚、G型仕切板2枚質量(kg)61.6天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト高さ(mm)740奥行(mm)730間口(mm)1460色(天板)ウォームホワイトオールロック錠タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84918525SDN211NA-AWH
145,700
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,600/税込¥6,160
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする