ナイキ
片袖デスク NEDH型
収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
セット内容
G型ペントレー1個、G型仕切板2枚
色
ウォームホワイト
高さ(mm)
720
タイプ
片袖タイプ
奥行(mm)
700
鍵
インジケーターキー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918410
NEDH107G-AWH
463-2141
46.5
1000
¥
99,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918419
NEDH117G-AWH
463-2168
48.5
1100
¥
102,200
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918428
NEDH127G-AWH
463-2184
50.5
1200
¥
103,300
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918437
NEDH147G-AWH
463-2206
56.5
1400
¥
120,600
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。