曜日別特売

両袖デスク NEDH型

両袖デスク NEDH型 - ナイキ両袖デスク NEDH型 - ナイキ両袖デスク NEDH型 - ナイキ両袖デスク NEDH型 - ナイキ両袖デスク NEDH型 - ナイキ両袖デスク NEDH型 - ナイキ

収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

セット内容G型ペントレー2個、G型仕切板4枚ウォームホワイト高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)700インジケーターキー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84918507NEDH147GG-AWH463-2214731400
155,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84918516NEDH167GG-AWH463-2231761600
161,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする