曜日別特売

デジタル一眼カメラ α VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック

デジタル一眼カメラ α VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック - SONY

【進化した画質性能】APS-Cサイズ Exmor R 有効最大約2600万画素 裏面照射型 CMOSセンサー。BIONZ XR画像処理エンジン【より高速で正確になったAF】素早く被写体を捉えるファストハイブリッドAF。高精度に被写体を追尾リアルタイム瞳AF/リアルタイムトラッキング。決定的瞬間を逃さない AF/AE追随 最大11コマ/秒の高速連写【多彩な映像表現】クリエイティブルックでかんたん自分色 もっと撮影を楽しく。シネマティックVLOG設定でかんたんに印象的な映像表現。レンズ交換で広がる楽しみ【充実の動画性能】4K 60p 4:2:2 10bitに対応。進化した電子式手ブレ補正 アクティブモード搭載。フォーカスブリージング補正に対応。高音質録音を実現する ウィンドスクリーンとインテリジェント3カプセルマイク【かんたん&つかいやすい】約377g(バッテリーメモリーカード含む)の軽量ボディ。大容量高スタミナのNP-FZ100バッテリーを搭載。使いやすくなった直感的タッチインターフェース/縦表示。Creators’ Appによるスマートフォンへの高速転送

質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む)約377、(本体のみ)約292撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサー画素数(総)約2700万、(カメラ)静止画時: 最大約2600万、動画時: 最大約1990万内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84933898ZV-E10M2K/B
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする