曜日別特売
モノタロウ

偏芯ペンチ

偏芯ペンチ - モノタロウ偏芯ペンチ - モノタロウ偏芯ペンチ - モノタロウ偏芯ペンチ - モノタロウ偏芯ペンチ - モノタロウ偏芯ペンチ - モノタロウ偏芯ペンチ - モノタロウ
(2件のレビュー)

偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。
圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。
ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。

用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質CRV幅(mm)(先端開)約40全長(mm)200質量(g)276使用範囲1.25~3.5mm2刃部硬度HRC58~62被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着能力(mm2)1.25~3.5内容量1本
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などをご着用ください。
※切断物が飛び散る可能性がございますので、使用時は周囲を確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85621648H-200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85621648
2025-05-10
用途: 電気工事、その他針金の処理
まつたその他業種

使った初日にくぎを引き抜いたり針金を切ったりしたら、挟むところのギザギザがつぶれていた便利そうで安いと思ったがなまくら工具でまともに使えない。モノタロウブランドは熱処理が良くないものが多い、百均の工具並みの品物です。モノタロウブランドの商品はやっぱりだめかと思わせるものが多い。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2025-07-02
用途: シャッターのメンテナス
東工サービス株式会社建設業・工事業

値段が安かったので 購入しました。まだ使って無いので 使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする