曜日別特売
モノタロウ

パイプリーマー

パイプリーマー - モノタロウパイプリーマー - モノタロウパイプリーマー - モノタロウパイプリーマー - モノタロウパイプリーマー - モノタロウ
(1件のレビュー)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。

用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85621614M-1000
869
956(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: DIYでのパイプ交換作業

塩ビパイプの交換作業をする際、カットしただけではバリがコネクターパーツに引っかかるのでカッターなどでバリ取りをしていました。パイプリーマーを使うとパイプを回転させるだけで縁取りがあっという間に仕上がります、パイプの内外を両方縁取りできるので便利重宝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする