アドテック
DDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
RDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84937714
ADS5600D-R16GSBT
1R×8
16
オープン
取扱い終了
返品不可
84937775
ADS5600D-R32GDBT
2R×8
32
オープン
取扱い終了
返品不可
84937748
ADS5600D-R32GSAT
1R×4
32
オープン
取扱い終了
返品不可
84937809
ADS5600D-R64GDAT
2R×4
64
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください