14型ポータブルディスプレイ

14型ポータブルディスプレイ - グリーンハウス

ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。

サイズ(inch)14表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm)色(本体)シルバーアスペクト比16:10パネル駆動方式TFT/FFS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938204GH-LCU14A-SV
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする