ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック

ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display[USB Type-C to Lightning]1m ブラック - AUKEY(オーキー)

リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。

ブラックケーブル長(m)1取得規格MFi認証ケーブル種類柔軟性、耐久性適合用途データ転送用、充電用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937398CB-CL14-BK
2,528
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする