ケーブル Impulse Series[USB Type-C to Type-C]60W 1m

ケーブル Impulse Series[USB Type-C to Type-C]60W 1m - AUKEY(オーキー)

コスパ抜群。PD 対応のUSB C to C ケーブル。最大480Mbps の超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。デイリーユースに最適。編込みナイロン素材で抜群の柔軟性と耐久性を実現。

全長(m)約1コネクタ形状Type-Cケーブル種類編込みナイロン素材、抜群の柔軟性と耐久性適合用途データ転送、充電内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938536CB-CC15-BKブラック
1,164
取扱い終了
返品不可
代替品有
84938545CB-CC15-WTホワイト
1,164
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84938536CB-CC15-BK57572474CB-CC15-BKCB-CC15-BK USB-C TO Cケーブル AUKEY(オーキー) 57572474USB-C TO CケーブルAUKEY(オーキー)1個
1,164
税込1,280
注文コードが変更になりました
84938545CB-CC15-WT57572490CB-CC15-WTCB-CC15-WT USB-C TO Cケーブル AUKEY(オーキー) 57572490USB-C TO CケーブルAUKEY(オーキー)1個
1,164
税込1,280
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする