曜日別特売

Jabra USB A Adaptor、USB A Female to USB C Male

Jabra USB A Adaptor、USB A Female to USB C Male - Jabra

Jabra USB デバイスに直接接続するよう設計。USB 3.1 プロトコルをサポート、USB 2.0 および USB 1.1 との後方互換性あり。

コネクタ形状USB(A)(メス) - USBType-C(オス)オス形状USBType-Cメス形状USB(A)変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8493682014208-14
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする