ブルー
アスコンAT-08対応保護ケース/ハンドベルト、ストラップ付属
タブレットを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。また、キーボードを接続したまま閉じて持ち運ぶことができます。
材質
表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
アスコン AT-08
特性
スタンド機能、フック掛け付、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84953735
TBC-AT08BL01S
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください