曜日別特売

富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース

富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース - ブルー

富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)
タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。

材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PCブラックタイプ手帳型対応機種STYLISTIC/ARROWS Tab Q5011・Q5010シリーズ、arrows Tab QH・EHシリーズ特性スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84953744TBC-Q5010BL02S
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする