AUKEY(オーキー)
モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力
単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
出力
Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A
本体質量(g)
174
入力
(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C、USB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84955038
PB-N83S-BK
ブラック
¥
2,982
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84955056
PB-N83S-PK
ピンク
¥
2,982
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84955144
PB-N83S-WT
ホワイト
¥
2,982
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください