BOSCH(ボッシュ)
ソフトブラシ
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
用途
レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。
セット内容
ブラシ×1個
質量(g)
45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
71×51×71
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84955415
1600A03282
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください