曜日別特売

コードレスライト

コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)コードレスライト - BOSCH(ボッシュ)

DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。

用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84955379ESL18V-400H
8,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする