曜日別特売

インレイGDS330450用

インレイGDS330450用 - BOSCH(ボッシュ)インレイGDS330450用 - BOSCH(ボッシュ)インレイGDS330450用 - BOSCH(ボッシュ)インレイGDS330450用 - BOSCH(ボッシュ)

汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。

用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GDS18V-330/450セット内容●インレイ質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849553971600A02DG5
2,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする