スマホに装着できる望遠レンズです。
遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。
・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当
・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております)
・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。
対応機種:
・iPhone、スマートフォン各種
・レンズの直径17mm以内
・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内
・スマホの厚み10mm以内
※上記サイズを超えるものは非対応となります。
※端末やケースの形状により装着できない場合があります。
<ケースの場合>
レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。
・付属品:・レンズカバー(対物・接眼)
・アイカップ
・クリーニングクロス
※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
防水タブレットケース AIWA JA2-TBA1001 10.36インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab 10-X 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab AB10L JA3-TBA1005 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab AE10 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab AS11L 10.95インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab WB10 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース AIWA aiwa tab WS12 12.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース APPLE iPad Air 第3世代 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース APPLE iPad Pro (2018年版) 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース APPLE iPad Pro (2018年版) 12.9インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
防水タブレットケース ASUS Chromebook CM30 Detachable(CM3001) 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース ASUS Chromebook Detachable CM3 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
防水タブレットケース ASUS Chromebook Detachable CM3 2024年版 10.5インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998

