曜日別特売

サイクルカゴポン 7472

サイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイクサイクルカゴポン 7472 - カジメイク

雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。
新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。
走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。
雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。
夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。

サイズF混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)着丈(cm)前:120、後:90横(cm)130内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850474567472モカ
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
850474657472ピーチ
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
850474747472ネイビー
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする