EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質
超微粒子
全長
80
刃形
右刃ストレート
刃径公差
0/+0.1
シャンク径公差
h6
角度公差
±15′
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
首径(mm)
角度(°)
刃厚(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85045706
CSACSW 15X90°
15
5.5
W90
5
15
¥
56,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
85045715
CSACSW 20X90°
20
9.5
W90
6
12
¥
73,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
85045724
CSACSW 25X90°
25
11.5
W90
7
12
¥
115,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
85045740
CSACSW 30X90°
30
11.5
W90
8
12
¥
121,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
85045749
CSACSW 15X120°
15
5.5
W120
6
15
¥
57,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
85045758
CSACSW 20X120°
20
9.5
W120
8
12
¥
74,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
85045767
CSACSW 25X120°
25
11.5
W120
8
12
¥
117,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
85045776
CSACSW 30X120°
30
11.5
W120
10
12
¥
126,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください