EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質
超微粒子
全長
130
刃形
右刃ストレート
刃径公差
0/+0.1
シャンク径公差
h6
角度公差
±15′
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
首径(mm)
角度(°)
刃厚(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85045785
CSACLSW 15X90°
15
5.5
W90
5
15
¥
61,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
85045794
CSACLSW 20X90°
20
9.5
W90
6
12
¥
82,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
85045810
CSACLSW 25X90°
25
11.5
W90
7
12
¥
130,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
85045819
CSACLSW 30X90°
30
11.5
W90
8
12
¥
137,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
85045828
CSACLSW 15X120°
15
5.5
W120
6
15
¥
64,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
85045837
CSACLSW 20X120°
20
9.5
W120
8
12
¥
84,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
85045846
CSACLSW 25X120°
25
11.5
W120
8
12
¥
137,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
85045855
CSACLSW 30X120°
30
11.5
W120
10
12
¥
141,800
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください