エレックリーン遅乾性タイプ

エレックリーン遅乾性タイプ - ファインケミカルジャパン

エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。
浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。
フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。
プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。
通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。
高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。
塩素は含有していません。
遅乾性で結露しにくいです。

用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。自然に乾燥しますが、必要に応じて拭き取ってください。オゾン破壊系数0沸点(℃)110引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)16.4地球温暖化係数(GWP)10未満内容量1本(220mL)
関連資料:(0.17MB)
注意
※直射日光の当たるところ、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の周囲は温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
※缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
※中身を使い切ってから、噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いてから捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85045925FC-217
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする