防風ソフトシェルパンツ 8344

防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344 - ATION(エイション)

表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風パンツです。
ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
着脱に便利な前開きファスナー仕様の他、収納に便利な左脇カーゴポケットを装備しています。
別売で同素材の防風ブルゾンがございます(防風ソフトシェルブルゾン 8340)。

用途一般作業全般ブラック混率(%)表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
渡幅(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850471678344M7894/7331.574~80
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850471768344L78100/793380~86
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850471858344LL80106/853586~92
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
8504719483443L80112/913792~98
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする