Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370

Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)Y-warmコールドブロック防寒ジャケット 8370 - ATION(エイション)

かさばらないのに暖かい『着る断熱材Y-warm』を使用した新感覚の防寒ストレッチジャケットです。
熱伝導率が極めて低く、軽くて薄いのにしっかりと衣服内を暖かく保つ画期的なY-warmシートを身頃とフードに使用しています。
雨の日にも対応できる耐水圧10,000mm、透湿性5,000g/m2・24hrの素材です(完全防水ではありません)。
収納に便利な両脇ファスナーポケットと内ポケットが付いています。

用途一般作業全般混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 身頃、フード中側 ポリエステル100 袖部分中わた ポリエステル100内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850478158370L1188672170~180
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
850478248370LL1228874175~185
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
850478068370M1148470160~170
オープン
取扱い終了
8504784083703L1269176175~185
オープン
取扱い終了
850478498370M1148470160~170
オープン
取扱い終了
850478588370L1188672170~180
オープン
取扱い終了
850478678370LL1228874175~185
オープン
取扱い終了
8504787683703L1269176175~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする