防風ストレッチピステ 8350

防風ストレッチピステ 8350 - ATION(エイション)防風ストレッチピステ 8350 - ATION(エイション)防風ストレッチピステ 8350 - ATION(エイション)防風ストレッチピステ 8350 - ATION(エイション)防風ストレッチピステ 8350 - ATION(エイション)防風ストレッチピステ 8350 - ATION(エイション)

表地と裏メッシュの間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ピステです。
スポーティーなピステスタイルとストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
収納に便利な両脇のポケットの他、左袖にペン挿しポケットを装備しています。

用途一般作業全般混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 衿部分 ポリエステル100内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850476488350グレーM12068160~170
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
850476578350グレーL12470170~180
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
850476668350グレーLL12872175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
850476758350グレー3L13274175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
850476848350ブラックM12068160~170
オープン
取扱い終了
850477008350ブラックL12470170~180
オープン
取扱い終了
850477098350ブラックLL12872175~185
オープン
取扱い終了
850477188350ブラック3L13274175~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする