曜日別特売

ピンソニックキルトベスト 8361

ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)ピンソニックキルトベスト 8361 - ATION(エイション)

軽い着心地で肌寒い時の重ね着に最適な中綿キルトベストです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
脇下ニット素材が締め付け感を軽減し、動きやすくなっています。

用途一般作業全般混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 脇部分 ポリエステル100内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850474908361ブラックM10240.553.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
850474998361ブラックL1064255.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
850475088361ブラックLL11043.557.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
850475268361ブラックカモM10240.553.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
850475358361ブラックカモL1064255.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
850475448361ブラックカモLL11043.557.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
850475608361ブラックカモ3L1144559.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
850475178361ブラック3L1144559.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする