500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ

500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ - 安達商事

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能
500万画素SONY製 CMOS センサー搭載
2560×1920P解像度5MP画質
f2.8mm高性能レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約20m
視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
新たにAI検知機能を搭載

用途
レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
内容量1台
注意
※2023/04 より筐体デザインが変更になりました。仕様に変更はございません。
※SDカードに収録されたデータをパソコンで見たい場合は専用の閲覧ソフトをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85047106ADS-WF500AWP
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする