曜日別特売

YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒

YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCEYARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCEYARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCEYARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCEYARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCEYARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCEYARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒 - YARD FORCE

『YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒』は、釣り、キャンプ、ガレージでの作業など、凍てつく冬の野外でも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる「折りたたみ式ヒートチェア」です。中綿入りで座り心地もふっくら快適の冬用ディレクターチェアです。寒さに合わせて温度が3段階で調節ができて、1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。組立、収納はワンタッチでOKです。収納袋付きで、折りたたんで持ち運びもラクラクです。

用途寒い冬の釣り、キャンプ、ガレージでの作業に。仕様低使用時連続稼働時間(時間):3.5耐荷重(kg)100電池3.7Vリチウムイオンバッテリー(10,000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×60×110温度調節3段階充電時間(時間)3.5特性ポケット×2、ドリンクホルダ付、折り畳み式座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)60×53×60収納時寸法(cm)幅30×奥行き35×高さ105内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85047140LX CHA1-JP
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする