浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間1室換気

浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間1室換気 - ノーリツ浴室キレイ機能付き天井カセット形 温水式浴室暖房乾燥機 シャーン 24時間1室換気 - ノーリツ
仕様換気タイプ:換気ファン付き付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500質量(kg)13.1本体寸法(mm)257 × 578 × 631機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥リモコン脱衣室リモコングリーン購入法適合暖房能力(kW)4.1グリーンマーク認定内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85045654BDV-J4108AUKNC-J1-BL
273,700
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする