曜日別特売

蓄熱プラスインナーキャップ 801

蓄熱プラスインナーキャップ 801 - FORECAST蓄熱プラスインナーキャップ 801 - FORECAST
(1件のレビュー)

蓄熱保温素材(通常品に比べ、約6℃アップ)のあったかインナーキャップです。
ヘルメットの下にかぶって防寒対策に!
耳まで覆えて肌触りの良い裏起毛仕様です。

用途一般作業全般ブラックサイズF混率(%)ポリエステル:95、ポリウレタン:5頭囲(cm)58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85047447801
オープン
598
658(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

ヘルメットのインナーキャップとして使用していますが暖かく便利です。外仕事に最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする