ウィンターソルジャーパンツ 8384

ウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECASTウィンターソルジャーパンツ 8384 - FORECAST

冬の寒さと戦うミリタリーテイストな中わた防寒パンツです。
暖かさを保つ中わた入りで冬場の作業効率がUPします。
着脱が楽な前開きファスナー仕様です。
ウエストはゴム入りシャーリングで体にフィットし、外気の侵入を防ぎます。
収納に便利な両サイドのポケットの他、フラップ付きカーゴポケットを装備しています。
別売で同素材の防寒ブルゾンがございます(ウィンターソルジャーブルゾン 8380)。

用途一般作業全般混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 中わた ポリエステル100内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
850473258384ネイビーM7599/7636.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473348384ネイビーL77103/8038
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473508384ネイビーLL79107/8639.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473598384ネイビー3L80113/9241.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473688384アーミーグリーンM7599/7636.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473778384アーミーグリーンL77103/8038
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473868384アーミーグリーンLL79107/8639.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
850473958384アーミーグリーン3L80113/9241.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする