液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K - Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K - Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K - Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K - Philips

輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。

表面処理ハーフグレアコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色10億7000万ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度3840×2160外部制御機能RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、IR(入力/出力)3.5mmジャック、RJ45保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp入力端子【ビデオ】USB 2.0(×2)、DVI-I(×1)、HDMI 2.0(×2)、USB 3.0(×1)視野角(左右:上下)178°/178°接続端子その他:Micro USB、OPS色(本体)ブラック画面サイズ65型(対角:64.5インチ/163.9cm)アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)400応答時間(ms)標準値:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8504589865BDL3650Q/11
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする