曜日別特売

グリーンドレッシング21

グリーンドレッシング21 - 富士見工業グリーンドレッシング21 - 富士見工業グリーンドレッシング21 - 富士見工業

下水汚泥を厳格な品質管理のもと、完熟発酵させ堆肥化した、普通肥料(下水汚泥コンポスト)です。建設審査技術証明書を取得した、高いリサイクル性、安全性、高品質な製品になります。
有機物が大量に入っているため、少量で土壌の団粒促進効果が望めます。
肥料成分(N:P:K=約3:6:1)が含まれているため、化成肥料の変わりにご使用いただけます。有機質肥料のため、肥料継続性があり散布回数の軽減に繋がります。

用途土壌改良剤質量(kg)20/袋規格20(kg/袋)使用量平米:10(L/m2)原材料下水おでい肥料、食品工業おでい肥料、茶がら、米ぬか(ふすま)内容量1袋(20kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046957-
1,700
929
1,022(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする