曜日別特売

ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ

ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ - セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ - セイニチ(生産日本社)

片面が透明で内容物が確認しやすいです
ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
吊下げ穴付です

用途
珍味、ふりかけ、ごま
ドライフルーツ、クッキー
ペットフード
基材構成
表:透明蒸着PET12//CP50
裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+140×100内容量1ケース(50枚×60パック)
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048366VCP-E (R)
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする