セイニチ(生産日本社)
ラミジップ 平袋 クラフトVMタイプ
ディスプレイに優れた吊下げ穴付きです
1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性、遮光性を実現
自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途
粉末原料、お茶、紅茶
コーヒー、ドライフルーツ
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
材質
未晒しクラフト
基材構成
未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+120×120
内容量
1ケース(50枚×40パック)
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85048348
KRVM-1212F
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください