セイニチ(生産日本社)
ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)
優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)
ディスプレイ効果抜群
用途
砂糖、塩
お米
肥料
粉末洗剤
仕様
ボックスタイプ
適合
食品衛生法適合
材質
ナイロン
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+140×120×30
基材構成
NY15/PE80
内容量
1ケース(50枚×20パック)
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85048025
LZKZ-1214
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください