セイニチ(生産日本社)
ラミジップクラフト窓付
(1件のレビュー)
基材構成
本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60
底材:透明蒸着PET12/静防PE60
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
内容量
1ケース(50枚×16パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85047980
KRC-14
32+200×140×41
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85047989
KRC-16
32+230×160×47
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください