ラミグリップ 片面透明スリットジッパータイプ

ラミグリップ 片面透明スリットジッパータイプ - セイニチ(生産日本社)
基材構成
表:PET12//CP50
裏:PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+240×200内容量1ケース(50枚×18パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85048226VCPSZ-IS
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする