セイニチ(生産日本社)
ラミジップレーヨン(半透明)
基材構成
本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80
底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85048007
RZ-1414
1ケース(50枚×24パック)
32+140×140×41
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85048016
RZ-1818
1ケース(50枚×22パック)
32+180×180×53
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください