セイニチ(生産日本社)
ラミジップ アルミ全形海苔
AL箔(アルミ)を使用していますので防湿性に優れています
全形の海苔が20~30枚入れることがでいます
用途
全形海苔が20~30枚
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
材質
アルミ
基材構成
PEt12/PE15/AL7/PE15/PE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
20+265×240
内容量
1ケース(50枚×16パック)
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85048305
AL-ZEN
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください