セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ 片面透明スリットジッパータイプ
底シール付のため、中身を入れてチャックを閉めるだけです。
吊下げ穴(ハーフパンチ)のため、平置き、吊下げ両方できます。
用途
スマホケース、マスク、文房具
シャツ、タオル
コスメセット
基材構成
表:PET12//CP50
裏:PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
仕様
平袋タイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
32+180×140
内容量
1ケース(50枚×30パック)
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85048357
VCPSZ-GS
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください